Manchon de démontage AKN from MECALINE AHX3220-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AHX3220-AKN
Rubix :W600-1477349
Fabricant :890581
EAN :4055953005332
MANCHON DE DEMONTAGE AHX 3220

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Filet extérieurm 110x2
Largeur73 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AHX 3220


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Filet extérieurm 110x2
Largeur73 mm
Diamètre extérieur100 mm
Sérieahx32
Matièreacier
Poids0,77 kg
118,93 € HT
/ unité
142,72 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours