Manchon de démontage SKF AHX 3222 G

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AHX 3222 G
Rubix :0301-1011517
Fabricant :97182
EAN :7316570493528
MANCHON DEMONTAGE AHX 3222 G SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur105 mm
Filet extérieurm 120x2
Largeur82 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AHX 3222 G SKF


Bearing accessories Tapered sleeve
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur105 mm
Filet extérieurm 120x2
Largeur82 mm
Diamètre extérieur120 mm
226,05 € HT
/ unité
271,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h