Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2244-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH2244-AKN
Rubix :W600-1479359
Fabricant :891410
EAN :4055953008579
MANCHON DE DEMONTAGE AH 2244

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr 240x4
Largeur130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2244


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr 240x4
Largeur130 mm
Diamètre extérieur220 mm
Sérieah22
Matièreacier
Poids9,1 kg
796,17 € HT
/ unité
955,40 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours