Manchon de serrage AKN from MECALINE H3052-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H3052-AKN
Rubix :W600-1477269
Fabricant :890663
EAN :4055953017786


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 260x4 |
| Largeur | 145 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3052
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 260x4 |
| Largeur | 145 mm |
| Diamètre extérieur | 310 mm |
| Série | h30 |
| Matière | acier |
| Poids | 15,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
899,31 € HT
/ unité
1 079,17 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours