Manchon de serrage NSK H305

MANCHON DE SERRAGE H 304

Voir les informations techniques
Références
NSK :H305
Rubix :0294-1011328
MANCHON DE SERRAGE H 305 RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Largeur29 mm
Diamètre extérieur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 305 RHP


Manchon de serrage H.

Applications

Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur29 mm
Diamètre extérieur38 mm
Sérieh
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,20 HT
/ unité
23,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h