Manchon de serrage PTN H313

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :H313
Rubix :C600-1269573
Fabricant :857529
EAN :3660338127823
MANCHON DE SERRAGE H 313

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieurm65×2
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 313


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieurm65×2
Largeur50 mm
Diamètre extérieur85 mm
Sérieh300
Matièreacier
Poids0,42 kg
17,72 € HT
/ unité
21,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h