Références
SKF :H 3144
Rubix :0301-1011420
Fabricant :8264
EAN :7316577009081


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 220x4 |
| Largeur | 161 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3144 SKF
Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage HM .. T et une rondelle-frein MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 220x4 |
| Largeur | 161 mm |
| Diamètre extérieur | 292 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 118,54 € HT
/ unité
1 342,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours