Références
NSK :H204
Rubix :0294-1011299
EAN :00747023165445
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 204 RHP
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Largeur | 24 mm |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,48 € HT
/ unité
20,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours

