Manchon de serrage AKN from MECALINE H2330-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H2330-AKN
Rubix :W600-1477289
Fabricant :890643
EAN :3660338433245


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 150x2 |
| Largeur | 139 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2330
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 150x2 |
| Largeur | 139 mm |
| Diamètre extérieur | 195 mm |
| Série | h23 |
| Matière | acier |
| Poids | 6,63 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,10 € HT
/ unité
328,92 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours