Manchon de serrage Timken H2317

Accessoires de roulement

Voir les informations techniques

Références

Timken :H2317
Rubix :0311-1244006
EAN :0087796246744
MANCHON DE SERRAGE H 2317 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Filet extérieurm85x2
Largeur82 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2317 TIMKEN


Timken offre une large gamme de pièces auxiliaires pour le montage de produits de palier. Les contre-écrous, les rondelles et les cales peuvent être utilisés pour aider à assurer le bon soutien et le réglage des roulements dans l'application.

Points forts

Ensemble palier à alésage conique sûr et efficace; Comprend manchon de montage, contre-écrou et rondelle ou plaque; D'autres dimensions peuvent être disponibles, consultez votre représentant commercial Timken.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Filet extérieurm85x2
Largeur82 mm
Diamètre extérieur110 mm
Sérieh
Poids1,45 kg
85,34 € HT
/ unité
102,41 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h