Manchon de serrage AKN from MECALINE H3132H-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H3132H-AKN
Rubix :W600-1479243
Fabricant :891309
EAN :4055953016659
MANCHON DE SERRAGE H 3132 H

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Filet extérieurm 160x3
Largeur119 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3132 H


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique et circuit d'huile sur le diamètre extérieur

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Filet extérieurm 160x3
Largeur119 mm
Diamètre extérieur210 mm
Sérieh31
Matièreacier
Poids7,67 kg
457,51 HT
/ unité
549,01 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours