Manchon de serrage AKN from MECALINE H208-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H208-AKN
Rubix :W600-1477322
Fabricant :890610
EAN :3660338432910
MANCHON DE SERRAGE H 208

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Filet extérieurm 40x1.5
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 208


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Filet extérieurm 40x1.5
Largeur31 mm
Diamètre extérieur58 mm
Sérieh2
Matièreacier
Poids0,174 kg
16,66 € HT
/ unité
19,99 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours