Références
SKF :H 3126 L
Rubix :0301-1021006
Fabricant :109138
EAN :7316571320984


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m130x2 |
| Largeur | 92 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3126 L SKF
Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m130x2 |
| Largeur | 92 mm |
| Diamètre extérieur | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,19 € HT
/ unité
360,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours