Manchon de serrage AKN from MECALINE H2316-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H2316-AKN
Rubix :W600-1477298
Fabricant :890634
EAN :4055953004540
MANCHON DE SERRAGE H 2316

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Filet extérieurm 80x2
Largeur78 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2316


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Filet extérieurm 80x2
Largeur78 mm
Diamètre extérieur105 mm
Sérieh23
Matièreacier
Poids1,28 kg
55,10 HT
/ unité
66,12 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours