Références
SKF :H 3048
Rubix :0301-1011402
Fabricant :8181
EAN :7316577008954


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 240x4 |
| Largeur | 133 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3048 SKF
Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage HM et un étrier-frein MS.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 240x4 |
| Largeur | 133 mm |
| Diamètre extérieur | 290 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 427,05 € HT
/ unité
1 712,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours