Manchon de serrage SKF H 322 E

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 322 E
Rubix :0301-1021004
Fabricant :100135
EAN :7316571206585
MANCHON DE SERRAGE H 322 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Filet extérieurm110x2
Largeur77 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 322 E SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KMFE.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Filet extérieurm110x2
Largeur77 mm
Diamètre extérieur145 mm
192,03 € HT
/ unité
230,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours