Références
FAG :H2318
Rubix :0255-1011374
Fabricant :0167308100000
EAN :4012801157377


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m90x2 |
| Largeur | 86 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2318 ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m90x2 |
| Largeur | 86 mm |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,46 € HT
/ unité
109,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h