Références
SKF :OH 3164 H
Rubix :0301-1352400
Fabricant :17120
EAN :7316570920352


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 300 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr320x5 |
| Largeur | 226 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE OH 3164 H SKF
Bearing accessories Tapered sleeve
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ces manchons permettent l'utilisation de la méthode à pression d'huile pour monter et démonter les roulements ; ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage et un dispositif de blocage. Ils sont faciles à monter et ne nécessitent pas d’immobilisation axiale supplémentaire sur l’arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 300 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr320x5 |
| Largeur | 226 mm |
| Diamètre extérieur | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 701,14 € HT
/ unité
5 641,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours