Références
FAG :H317
Rubix :0255-1011347
Fabricant :0167312800000
EAN :4012801217231


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m85x2 |
| Largeur | 63 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 317 ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m85x2 |
| Largeur | 63 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,96 € HT
/ unité
76,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h