Manchette anti-chaleur EDC Protection E4760004, Taille : Taille unique | Matière principale : Coton | Niveau de performance thermique (EN 407) : X

Manchette E4760004

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

EDC Protection :E4760004
Rubix :3768-6077026
Fabricant :E4760004
MANCHETTE COTON/SATIN IGNIFUGE TRAITE PROBAN VERT (LA PAIRE)
brand logo
brand logo

Résumé technique

Tailletaille unique
Niveau de performance thermique (EN 407)x
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHETTE COTON/SATIN IGNIFUGE TRAITE PROBAN VERT (LA PAIRE)


MANCHETTE coton satin ignifuge traité Proban ® vert. Normes: ISO 11612 et ISO 11611.

Points forts

Protection souple de l'avant bras.

Applications

Industrie, soudure, siderurgie, fonderie.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Tailletaille unique
Niveau de performance thermique (EN 407)x
Matière principalecoton
Couleurvert
Matièrecoton
38,84 HT
/ paire
46,61 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.