Manchette anti-chaleur Ansell 59416260, Taille : Taille unique | Matière principale : Kevlar | Niveau de performance thermique (EN 407) : 41312X
MANCHON À SOUDER ANSELL 59-416
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :59416260
Rubix :0501-6084191
Fabricant :59416260
EAN :0076490482688

Résumé technique
| Longueur | 660 mm |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 41312x |
Documents
Détails articles : MANCHETTE SOUDEUR SAFE-KNIT LONG 660MM BRUN UE12
Ces manches de bras de soudure ActivArmr® 59-416 d'Ansell sont conçues pour offrir une protection optimale contre la chaleur, les brûlures et les coupures lors des opérations de soudure et de manutention de matériaux à bords tranchants. Anciennement connues sous le nom Safe-Knit, ces manchettes garantissent à la fois sécurité et confort grâce à leur conception en Kevlar® et à leur doublure interne en coton respirant.
Caractéristiques :
Ces manchettes offrent une excellente résistance à la chaleur et aux coupures, rendant leur port indispensable dans les environnements industriels exposés à des risques thermiques et mécaniques. Le tissu en Kevlar® offre une protection efficace contre les étincelles et les particules en fusion, tandis que la couche interne en coton assure un confort prolongé en facilitant la circulation de l'air et en réduisant l'accumulation d'humidité. Leur longueur de 66 cm permet une couverture maximale du bras, minimisant les risques de blessures accidentelles et protégeant contre les abrasions. De plus, elles sont dotées d'une finition renforcée qui améliore leur résistance à l'usure. Ces manchettes sont réutilisables, faciles à entretenir et compatibles avec divers équipements de protection individuelle.
Spécifications :
• Matériau du support : Kevlar®, coton
• Longueur : 66 cm
• Taille unique
• Construction : coupé et cousu
• Sans silicone : oui
• Température de lavage : 60 °C
Normes :
Ces manchettes de protection ActivArmr® 59-416 respectent les normes de sécurité suivantes :
• EN 388 (2332B) : protection contre les risques mécaniques
• EN ISO 21420 : 2020 : exigences générales pour les gants de protection
• EN 407 (41312X) : protection contre les risques thermiques (chaleur et flamme)
• Numéro CE : 0493
• Conformité REACH
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques :
Ces manchettes offrent une excellente résistance à la chaleur et aux coupures, rendant leur port indispensable dans les environnements industriels exposés à des risques thermiques et mécaniques. Le tissu en Kevlar® offre une protection efficace contre les étincelles et les particules en fusion, tandis que la couche interne en coton assure un confort prolongé en facilitant la circulation de l'air et en réduisant l'accumulation d'humidité. Leur longueur de 66 cm permet une couverture maximale du bras, minimisant les risques de blessures accidentelles et protégeant contre les abrasions. De plus, elles sont dotées d'une finition renforcée qui améliore leur résistance à l'usure. Ces manchettes sont réutilisables, faciles à entretenir et compatibles avec divers équipements de protection individuelle.
Spécifications :
• Matériau du support : Kevlar®, coton
• Longueur : 66 cm
• Taille unique
• Construction : coupé et cousu
• Sans silicone : oui
• Température de lavage : 60 °C
Normes :
Ces manchettes de protection ActivArmr® 59-416 respectent les normes de sécurité suivantes :
• EN 388 (2332B) : protection contre les risques mécaniques
• EN ISO 21420 : 2020 : exigences générales pour les gants de protection
• EN 407 (41312X) : protection contre les risques thermiques (chaleur et flamme)
• Numéro CE : 0493
• Conformité REACH
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
• Protection avancée : résistance aux coupures et à la chaleur grâce à la fibre Kevlar®.
• Confort optimal : doublure en coton favorisant la respiration de la peau.
• Excellente résistance thermique : protection efficace contre les particules en fusion et les étincelles.
• Longueur idéale : couvre une grande partie du bras pour une sécurité maximale.
• Adaptabilité : convient aux opérations de manutention, de soudure et d'assemblage
• Confort optimal : doublure en coton favorisant la respiration de la peau.
• Excellente résistance thermique : protection efficace contre les particules en fusion et les étincelles.
• Longueur idéale : couvre une grande partie du bras pour une sécurité maximale.
• Adaptabilité : convient aux opérations de manutention, de soudure et d'assemblage
Applications
Ces manchettes sont utilisées dans divers domaines industriels et applications exigeantes, notamment :
• Opérations de soudure et de rivetage
• Manipulation de tôles et de panneaux métalliques
• Découpe et transformation de pièces en verre ou en métal
• Assemblage de composants structurels et de carrosserie
• Manipulation de matériaux dans des environnements exposés à la chaleur
• Inspection et contrôle de qualité dans l'industrie automobile et la métallurgie
• Opérations de soudure et de rivetage
• Manipulation de tôles et de panneaux métalliques
• Découpe et transformation de pièces en verre ou en métal
• Assemblage de composants structurels et de carrosserie
• Manipulation de matériaux dans des environnements exposés à la chaleur
• Inspection et contrôle de qualité dans l'industrie automobile et la métallurgie
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 660 mm |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 41312x |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 1 °C |
| Matière principale | kevlar |
| Couleur | marron |
| Matière | kevlar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,16 € HT
/ 12 unités
499,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h