Manchette anti-chaleur G-Heat CA02-BLK-M, Taille : M | Matière principale : Textile | Niveau de performance thermique (EN 407) : X
Accessoires rafraîchissants
Voir les informations techniquesRéférences
G-Heat :CA02-BLK-M
Rubix :W039-6262601
Fabricant :CA02-BLK-M
EAN :3701395020488


Résumé technique
| Longueur | 430 mm |
|---|---|
| Taille | m |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | x |
Détails articles : MANCHETTES EVO NOIR M RAFRAICHISSANTES EVO NOIR
Encore plus de fraîcheur et de confort de travail avec les accessoires.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 430 mm |
|---|---|
| Taille | m |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | x |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 0 °C |
| Matière principale | textile |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 26,54 €
19,50 € HT
/ unité
23,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h