Sac de rangement Knipex 00 21 33 E

Mallette à outils « Robust26 Move » Électro, 22 pièces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 21 33 E
Rubix :7510-5542497
Fabricant :00 21 33 E
EAN :4003773089094
MALLETTE OUTILS ''ROBUST26MOVE'' ELECTRO

Documents

Détails articles : MALLETTE OUTILS ''ROBUST26MOVE'' ELECTRO


00 21 33 E Mallette à outils « Robust26 Move » Électro Comprend 22 outils de marque dont 16 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900 Charge utile max. : 25 kg. Volume : 26,4 litres. Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien. étanche à la poussière et à l’eau. Clapet automatique de compensation de pression. Stable en température de -30 °C à +80 °C. Dispositif pour attacher de cadena. Porte-documents ; plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants. Fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium. Poignée bi-matière ergonomique. Prêt quand vous l'êtes : idéal pour les conditions les plus difficiles grâce au polypropylène résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux températures. Réalisez intelligemment vos tâches difficiles : flexibilité maximale grâce aux 19 poches à outils et 61 boucles de retenue, ainsi qu'au système de séparation en aluminium adaptable. Pratique lorsque vous êtes en déplacement : transportable par avion, avec poignée extensible et roulettes faciles à manœuvrer pour plus de confort. - Dimension Largeur extérieur (intérieur): 350mm - Dimension Hauteur extérieur (intérieur): 225mm - Dimension Profondeur extérieur (intérieur): 550mm Livré avec: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard (92 mm), 1 x 98 52 KNIPEX Couteau d'électricien pour câbles (190 mm), 1 x 97 53 14 KNIPEX Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral (0,08 – 16 mm²), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ2 x 100 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Pince pour installations électriques (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer version droitier (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Pince coupante de côté (160 mm), 1 x 98 25 01 SLS Knipex Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) (200 mm), 1 x 0022086 Wera Jeu de clés à six pans (1,5 - 10 mm), 1 x 101-0300 Picard Marteau de mécanicien (300 g), 1 x 18115 Stabila Mini-niveau Pocket Electric (68 mm), 1 x 2281 Stabila Niveau type 70 (30 cm), 1 x 01114 Stabila Règle pliable en bois type 1607, blanche, 2 m (2.000 mm), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE (125 mm), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE (125 mm), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16® Pince à dénuder automatique (0,08 - 16 mm²), 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BiX® Coupe-tube pour les tubes en plastique (72 mm), 1 x 08 26 185 KNIPEX Pince universelle multifonctions (185 mm),

Points forts

22 pièces

Applications

00 21 33 E Mallette à outils « Robust26 Move » Électro Comprend 22 outils de marque dont 16 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900 Charge utile max. : 25 kg. Volume : 26,4 litres. Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien. étanche à la poussière et à l’eau. Clapet automatique de compensation de pression. Stable en température de -30 °C à +80 °C. Dispositif pour attacher de cadena. Porte-documents ; plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants. Fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium. Poignée bi-matière ergonomique. Prêt quand vous l'êtes : idéal pour les conditions les plus difficiles grâce au polypropylène résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux températures. Réalisez intelligemment vos tâches difficiles : flexibilité maximale grâce aux 19 poches à outils et 61 boucles de retenue, ainsi qu'au système de séparation en aluminium adaptable. Pratique lorsque vous êtes en déplacement : transportable par avion, avec poignée extensible et roulettes faciles à manœuvrer pour plus de confort. - Dimension Largeur extérieur (intérieur): 350mm - Dimension Hauteur extérieur (intérieur): 225mm - Dimension Profondeur extérieur (intérieur): 550mm Livré avec: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard (92 mm), 1 x 98 52 KNIPEX Couteau d'électricien pour câbles (190 mm), 1 x 97 53 14 KNIPEX Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral (0,08 – 16 mm²), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ2 x 100 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Pince pour installations électriques (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer version droitier (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Pince coupante de côté (160 mm), 1 x 98 25 01 SLS Knipex Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) (200 mm), 1 x 0022086 Wera Jeu de clés à six pans (1,5 - 10 mm), 1 x 101-0300 Picard Marteau de mécanicien (300 g), 1 x 18115 Stabila Mini-niveau Pocket Electric (68 mm), 1 x 2281 Stabila Niveau type 70 (30 cm), 1 x 01114 Stabila Règle pliable en bois type 1607, blanche, 2 m (2.000 mm), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE (125 mm), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE (125 mm), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16® Pince à dénuder automatique (0,08 - 16 mm²), 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BiX® Coupe-tube pour les tubes en plastique (72 mm), 1 x 08 26 185 KNIPEX Pince universelle multifonctions (185 mm),

Informations techniques


Attributs
1 338,00 € HT
/ unité
1 605,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours