Sac de rangement Petzl S042BA00, Matière: Polyamide, polyester, polyuréthane, polypropylène

Sac de transport

Voir les informations techniques

Références

Petzl :S042BA00
Rubix :5544-6214382
SAC TRANSPORT 45 JAUNE

Résumé technique

Matièrepolyamide, polyester, polyuréthane, polypropylène

Détails articles : SAC TRANSPORT 45 JAUNE


Conçu pour des usages réguliers à intensifs, le sac de portage TRANSPORT 30 est confortable et robuste. Le dos et les bretelles, en mousse thermoformée, procurent un confort optimal à l'utilisateur, même lors du portage de charges lourdes. Elle résiste aux rayons du soleil (ne se décolore pas), à l'huile, aux graisses et aux hautes et basses températures. Fond soudé pour une meilleure résistance à l'abrasion et aux déchirements. Charge maximale : 50 kg.

Points forts

TRANSPORT a été conçu pour être auto-portant.
Pratique, le rabat dispose d'une fenêtre d'identification et d'une poche ferméel.
Les bretelles disposent de boucles permettant de connecter un sac à corde BUCKET pour un portage frontal.
Bâche en TPU (sans PVC) à haute résistance pour une utilisation régulière à intensive.

Informations techniques


Attributs
Matièrepolyamide, polyester, polyuréthane, polypropylène
143,29 HT
/ unité
171,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours