Sac de rangement Stanley FMST1-71180, Matière: Tissu;Polypropylène (fond) | Longueur: 500 mm | Largeur: 230 mm

Sac à outils rigide à gueule ouverte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :FMST1-71180
Rubix :5511-5217717
EAN :3253561711800
SAC A OUTILS 46 CM FMST1-71180 (UC2-UU16)

Résumé technique

Matièretissu;polypropylène (fond)
Largeur230 mm
Hauteur270 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SAC A OUTILS 46 CM FMST1-71180 (UC2-UU16)


Pensé pour regrouper outils à main, accessoires et consommables dans un seul espace, le sac de rangement FATMAX® 18" de Stanley combine volume important et organisation structurée. Son fond rigide et son tissu renforcé contribuent à protéger le contenu lors des déplacements et des interventions sur le terrain.

Caractéristiques :
Le FMST1-71180 repose sur une construction semi-rigide qui maintient sa forme quelle que soit la charge transportée. Le tissu extérieur, tissé en 600 x 600 deniers, résiste à l'abrasion et aux déchirures liées au contact répété avec des outils. Le fond en polypropylène injecté forme une base solide qui protège le sac contre l'humidité et la poussière, y compris lorsqu'il est posé sur un sol mouillé ou sale.

L'organisation intérieure distingue ce sac par la variété de ses espaces de rangement. Huit poches internes permettent de séparer les outils selon leur usage : rangements verticaux pour une visibilité immédiate sur les petits outils, sangles intérieures pour maintenir les pièces en place pendant le transport, poches pour les mètres, rubans adhésifs et accessoires courants, et un compartiment fermé dédié aux porte-embouts. La conception ouverte du sac facilite l'accès sans avoir à fouiller.

Le transport bénéficie d'une double solution ergonomique : une sangle d'épaule rembourrée et réglable qui répartit la charge sans provoquer de gêne, associée à une poignée en caoutchouc assurant une prise en main ferme même sous forte charge.

Spécifications :
• Gamme : FATMAX®
• Dimensions (L x P x H) : 500 x 230 x 270 mm
• Charge maximale : 25 kg
• Matériau principal : tissu 600 × 600 deniers
• Matériau du fond : polypropylène injecté
• Nombre de poches intérieures : 8
• Garantie : 2 ans

Points forts

• Organisation facilitée grâce aux poches verticales et aux compartiments spécialisés
• Accès rapide aux outils grâce à la conception ouverte du sac
• Protection contre l’humidité et la poussière grâce au fond rigide en polypropylène injecté
• Maintien des outils pendant le transport grâce aux sangles de rangement
• Transport confortable grâce à la bandoulière rembourrée réglable et à la poignée en caoutchouc
• Résistance à l’usure et aux déchirures grâce au tissu 600 x 600 deniers
• Grande capacité de stockage

Applications

Ce sac à outils convient aux travaux d’installation, d’assemblage, de maintenance et de dépannage nécessitant le transport régulier d’outillage. Sa grande capacité permet de regrouper outils à main, accessoires de mesure, consommables et petites pièces dans un même contenant. Il est adapté aux besoins des électriciens, plombiers, chauffagistes, techniciens de maintenance, menuisiers ou encore artisans du bâtiment. Sa base rigide et résistante à l'humidité s'adapte aux environnements où les outils sont régulièrement posés sur des sols poussiéreux ou humides.

Informations techniques


Attributs
Matièretissu;polypropylène (fond)
Largeur230 mm
Hauteur270 mm
Longueur500 mm
Couleurnoir
Utilisationtransport et rangement des outils
91,37 HT
/ unité
109,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours