Sac de rangement Roebuck 862109, Matière: Polyester | Longueur: 482 mm | Largeur: 285 mm

Boîte à outils pratik mov +

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :7859054
Roebuck :862109
Rubix :C600-5266925
EAN :3660338168277
BOITE A OUTILS PRATIK' MOV TEXTILE MOBILE

Résumé technique

Matièrepolyester
Largeur285 mm
Hauteur393 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOITE A OUTILS PRATIK' MOV TEXTILE MOBILE


Boîte à outils textile 100% polyester à roulettes
Rangement :
- 14 poches intérieurs
- à l'avant : 1 pochette zip, 4 poches ouvertes et 1 emplacement renforcé pour une scie fermeture à scratch
Sur les côtés- 3 poches ouvertes, 1 poche avec rabat à scratch et un emplacement pour un mètre

Capacité de rangement de 54 litres.
Charge maximale de 15 kg.
Poignée en aluminium avec zone de préhension
Sangle bandoulière robuste avec coussin renforcé pour le confort de l’épaule.
Fermeture du rabat principal par scratch.
Patins de protection sur le dessous.
Système « trolley » avec bras télescopique et roues robustes
- Dimensions (L x P x H) : 482 x 285 x 393 mm.
Poids : 5 kg
Livrée sans outils

Informations techniques


Attributs
Matièrepolyester
Largeur285 mm
Hauteur393 mm
Longueur482 mm
Couleurbleu
105,86 € HT
/ unité
127,03 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h