Sac de rangement Facom BS.SMBPB, Matière: Tissu 1200 deniers très résistant | Longueur: 450 mm | Largeur: 180 mm

Sac textile première intervention

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :BS.SMBPB
Rubix :0139-5257608
EAN :3662424008597
SAC TEXTILE 1ERE INTERVENTION BS.SMBPB (PROMO 4/8/32)

Résumé technique

Matièretissu 1200 deniers très résistant
Largeur180 mm
Hauteur170 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SAC TEXTILE 1ERE INTERVENTION BS.SMBPB (PROMO 4/8/32)


Le sac textile de première intervention Facom est spécialement conçu pour les professionnels en mouvement, qui ont besoin d’un accès rapide et efficace à leurs outils essentiels. Compact, léger et extrêmement fonctionnel, il offre une solution de rangement mobile idéale pour les interventions d’urgence ou les opérations ponctuelles. Confectionné en tissu 1200 deniers ultra résistant, il garantit solidité et durabilité même dans les conditions de travail les plus exigeantes.

Caractéristiques :
Le sac textile de première intervention est pensé pour faciliter le quotidien des techniciens et intervenants de terrain. Il se porte aussi bien à la main, grâce à ses poignées renforcées, qu’à l’épaule via une sangle ajustable dotée d’une mousse de confort. Son ouverture totale permet d'accéder en un instant à l’intégralité du contenu, offrant un gain de temps précieux en situation d’urgence. Doté de nombreux compartiments internes et de crochets extérieurs, il assure une organisation optimale de l’outillage, des accessoires et de la documentation.

Spécifications :
• Longueur : 450 mm
• Hauteur : 170 mm
• Profondeur : 180 mm
• Poids net : 1,5 kg
• Capacité de charge : 5 kg
• Tissu : nylon 1200 deniers
• Ouverture : à 100 %, accès total
• Type de poignée : poignée de transport et sangle épaule ajustable avec mousse
• Organisateurs internes
• Pochette documents : en PVC transparent
• Crochets : pour mètre, clés et lampe-stylo

Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement à produire en France, garantissant ainsi un savoir-faire reconnu et une qualité exemplaire.

Points forts

• Ouverture à 100 % pour un accès rapide et complet au contenu
• Tissu 1200 deniers très résistant aux usages intensifs
• Portage confortable à la main ou à l’épaule avec renfort moussé
• Larges pieds caoutchouc protégeant le sac et les surfaces d’appui
• Pochette en PVC pour garder les documents visibles et en sécurité
• Emplacements dédiés aux accessoires courants (lampe, clés, mètre)

Applications

Ce sac textile est conçu pour répondre aux besoins des professionnels qui interviennent rapidement sur site : techniciens de maintenance, agents de terrain, électriciens, mécaniciens ou agents de sécurité. Sa légèreté et sa facilité d’accès en font un équipement très adapté aux interventions urgentes dans des environnements variés : bâtiments industriels, bureaux, installations techniques, ou zones extérieures.

Informations techniques


Attributs
Matièretissu 1200 deniers très résistant
Largeur180 mm
Hauteur170 mm
Longueur450 mm
Couleurnoir
Nombre d'éléments1
Utilisationpremière intervention

Foire aux questions


Le sac textile première intervention Facom BS.SMBPB se porte à la main avec sa double poignée, ou à l'épaule grâce à sa sangle réglable et matelassée. Il reste simple à déplacer entre deux interventions.

Le sac textile première intervention Facom BS.SMBPB offre une ouverture totale pour accéder facilement et complètement au contenu. Cela permet de récupérer l'outillage sans perdre de temps.

Le sac textile première intervention Facom BS.SMBPB est fabriqué en tissu 1200 deniers très résistant et il accepte une charge maximale de 5 kg. C'est un format pensé pour l'usage intensif.

Le sac textile première intervention Facom BS.SMBPB mesure 450 mm de longueur, 180 mm de profondeur et 170 mm de hauteur, pour un poids de 1.5 kg. Il reste donc compact pour l'outillage mobile.

Le sac textile première intervention Facom BS.SMBPB intègre une pochette documents en PVC transparent, un crochet pour mètre et un rangement dédié pour lampe-stylo. Ses larges pieds caoutchouc sous le compartiment protègent aussi le sac et la surface d'appui.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

38,65 € HT
/ unité
46,38 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h