Sac de rangement Stanley 1-93-330, Matière: Tissu résistant 600 x 600 deniers | Longueur: 300 mm | Largeur: 130 mm
SAC A OUTILS 30CM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-93-330
Rubix :5511-5267891
EAN :3253561933301

Résumé technique
| Matière | tissu résistant 600 x 600 deniers |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Hauteur | 250 mm |
Documents
Détails articles : SAC A OUTILS 30CM (UC2-UU24)
Ce sac à outils Stanley regroupe 8 compartiments intérieurs et 2 poches extérieures dans un encombrement de 30 × 25 × 13 cm. Sa base synthétique dure et son tissu 600 x 600 deniers lui permettent de supporter jusqu'à 15 kg en conditions quotidiennes.
Caractéristiques :
Le sac Stanley 1-93-330 est conçu en tissu polypropylène 600D résistant à l'abrasion et à l'usure répétée. La base synthétique dure renforce encore cette conception et stabilise le sac lorsqu'il est posé au sol. Elle est associée à une mousse de caoutchouc de 6 mm, qui amortit les chocs.
L'organisation intérieure compte 8 compartiments, auxquels s'ajoutent deux compartiments extérieurs en maille : un premier avec fermeture éclair et un second avec fermeture pression. La pochette en filet permet d'isoler les accessoires légers. Les poignées rembourrées en coton facilitent la prise en main avec ou sans gants, et les sangles extra-longues renforcent la solidité de l'ensemble lors du transport de charges importantes.
Spécifications :
• Dimensions (L × H × P) : 30 × 25 × 13 cm
• Capacité : 8 litres
• Charge maximale supportée : 15 kg
• Matériau principal : polypropylène
• Densité du tissu : 600 x 600 deniers
• Base : synthétique dure avec mousse de caoutchouc de 6 mm
• Nombre de compartiments intérieurs : 8
• Nombre de compartiments extérieurs : 2
• Garantie limitée de 1 an Stanley : couvre les défauts de fabrication sur la durée indiquée, selon les conditions du fabricant
Caractéristiques :
Le sac Stanley 1-93-330 est conçu en tissu polypropylène 600D résistant à l'abrasion et à l'usure répétée. La base synthétique dure renforce encore cette conception et stabilise le sac lorsqu'il est posé au sol. Elle est associée à une mousse de caoutchouc de 6 mm, qui amortit les chocs.
L'organisation intérieure compte 8 compartiments, auxquels s'ajoutent deux compartiments extérieurs en maille : un premier avec fermeture éclair et un second avec fermeture pression. La pochette en filet permet d'isoler les accessoires légers. Les poignées rembourrées en coton facilitent la prise en main avec ou sans gants, et les sangles extra-longues renforcent la solidité de l'ensemble lors du transport de charges importantes.
Spécifications :
• Dimensions (L × H × P) : 30 × 25 × 13 cm
• Capacité : 8 litres
• Charge maximale supportée : 15 kg
• Matériau principal : polypropylène
• Densité du tissu : 600 x 600 deniers
• Base : synthétique dure avec mousse de caoutchouc de 6 mm
• Nombre de compartiments intérieurs : 8
• Nombre de compartiments extérieurs : 2
• Garantie limitée de 1 an Stanley : couvre les défauts de fabrication sur la durée indiquée, selon les conditions du fabricant
Points forts
• La combinaison de 10 compartiments distincts facilite l’organisation des outils et accessoires
• La base amortit les chocs et protège le contenu lors des poses au sol
• Le tissu 600 deniers résiste à l'usure quotidienne
• La capacité de charge de 15 kg autorise le transport d'un assortiment complet d'outils à main
• Les poignées rembourrées maintiennent le confort de port sur de longues durées, même avec le sac chargé
• Le format compact de 30 × 25 × 13 cm facilite le rangement dans un coffre, un casier ou un espace de travail réduit
• La base amortit les chocs et protège le contenu lors des poses au sol
• Le tissu 600 deniers résiste à l'usure quotidienne
• La capacité de charge de 15 kg autorise le transport d'un assortiment complet d'outils à main
• Les poignées rembourrées maintiennent le confort de port sur de longues durées, même avec le sac chargé
• Le format compact de 30 × 25 × 13 cm facilite le rangement dans un coffre, un casier ou un espace de travail réduit
Applications
Le sac de rangement 1-93-330 répond aux besoins de transport quotidien sur des sites où la mobilité et l'organisation des outils à main conditionnent l'efficacité des interventions. Son format 300 mm et sa contenance de 8 litres conviennent aux déplacements fréquents entre postes de travail, ateliers ou chantiers de taille variable.
Les contextes d'usage couvrent notamment l'entretien et la maintenance de bâtiments, les interventions en électricité ou plomberie, les travaux de second œuvre, ainsi que les activités d'installation sur site industriel ou tertiaire. La base renforcée et le tissu robuste permettent de poser le sac sur des surfaces dures, humides ou abrasives. La pochette en maille extérieure facilite l'accès aux documents ou petits accessoires.
Les contextes d'usage couvrent notamment l'entretien et la maintenance de bâtiments, les interventions en électricité ou plomberie, les travaux de second œuvre, ainsi que les activités d'installation sur site industriel ou tertiaire. La base renforcée et le tissu robuste permettent de poser le sac sur des surfaces dures, humides ou abrasives. La pochette en maille extérieure facilite l'accès aux documents ou petits accessoires.
Informations techniques
Attributs
| Matière | tissu résistant 600 x 600 deniers |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Hauteur | 250 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Couleur | noir |
| Nombre d'éléments | 1 |
| Utilisation | pour les outils |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,55 € HT
/ unité
41,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h