Sac de rangement Facom BV.100, Matière: Cuir | Longueur: 350 mm | Largeur: 158 mm
Sac cuir compact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :BV.100
Rubix :0139-5007764
EAN :3148513398492



Documents
Détails articles : SAC CUIR COMPACT BV.100
Sac cuir compact
- Transport d'outils pour intervention sur machine.
- Très résistant, bien adapté aux utilisations en milieu agressif.
- Fermeture par 2 sangles à boucle réglables
- 1 poche intérieure.
Poids : 510 g.
- Transport d'outils pour intervention sur machine.
- Très résistant, bien adapté aux utilisations en milieu agressif.
- Fermeture par 2 sangles à boucle réglables
- 1 poche intérieure.
Poids : 510 g.
Points forts
Sac cuir compact
Longueur (mm): 350
Largueur (mm): 120
Hauteur (mm): 120
Poids (kg): 0.51
Modèle: BV.100
Transport d'outils pour intervention sur machine. Très résistant, bien adapté aux utilisations en milieu agressif. Fermeture par 2 sangles à boucle réglables 1 poche intérieure Dimensions (L x l x H) : 350 x 158 x 132 mm. Poids : 510 g.
Longueur (mm): 350
Largueur (mm): 120
Hauteur (mm): 120
Poids (kg): 0.51
Modèle: BV.100
Transport d'outils pour intervention sur machine. Très résistant, bien adapté aux utilisations en milieu agressif. Fermeture par 2 sangles à boucle réglables 1 poche intérieure Dimensions (L x l x H) : 350 x 158 x 132 mm. Poids : 510 g.
Applications
Pour le transport d'outils pour intervention sur machine, sans risque de détérioration.
Informations techniques
Attributs
| Matière | cuir |
|---|---|
| Largeur | 158 mm |
| Hauteur | 132 mm |
| Longueur | 350 mm |
| Couleur | marron |
| Nombre d'éléments | 1 |
| Utilisation | transport d'outils pour intervention sur machine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,00 € HT
/ unité
97,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h