Sac de rangement Knipex 00 21 05 EV

Mallette à outils « Basic » Mobilité électrique, 34 pièces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 21 05 EV
Rubix :7510-5542528
Fabricant :00 21 05 EV
EAN :4003773089025
MALLETTE A OUTILS 'BASIC' E-MOBILITE

Documents

Détails articles : MALLETTE A OUTILS 'BASIC' E-MOBILITE


00 21 05 EV Mallette à outils « Basic » Mobilité électrique Adapté aux véhicules électriques : les principaux outils et accessoires certifiés VDE sont soigneusement rangés dans une mallette à outils. Outils et accessoires isolés pour tous travaux sur véhicules électriques. Équipement de base complet pour véhicules électriques avec pinces, clés plates, cliquet et douilles. 29 outils isolés et 1 paire de gants isolants. Mallette à outils « Basic » 00 21 05 avec insert en mousse pour jeu de clés à cliquet réversibles 3/8". Le code couleur dans l'insert en mousse indique les emplacements pour les douilles retirées. Pour les garages et les entreprises qui entretiennent les véhicules électriques / leurs propres parcs de véhicules. - Dimension Largeur extérieur (intérieur): 465mm 440mm - Dimension Hauteur extérieur (intérieur): 200mm 180mm - Dimension Profondeur extérieur (intérieur): 410mm 350mm / 350mm Livré avec: 1 x 98 65 41 KNIPEX Gants pour électricien isolées Taille 10 / Classe 0 (410 mm), 1 x 98 31 KNIPEX Clé à cliquet avec carré mâle 3/8" (5 - 25 Nm in 0,25 Nm-Schritten), 1 x 98 37 10 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 3/8" (10 mm), 1 x 98 37 11 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 3/8" (11 mm), 1 x 98 37 12 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 3/8" (12 mm), 1 x 98 37 13 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 3/8" (13 mm), 1 x 98 35 125 KNIPEX Rallonge avec carré femelle/mâle 3/8" (3/8"), 1 x 98 35 250 KNIPEX Rallonge avec carré femelle/mâle 3/8" (3/8"), 1 x 98 62 02 KNIPEX Pince demi-ronde en plastique isolante (220 mm), 1 x 98 24 01 KNIPEX Tournevis pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 KNIPEX Tournevis pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 24 03 KNIPEX Tournevis pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH3 x 150 mm), 1 x 98 20 35 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 65 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 98 00 08 KNIPEX Clé à fourche (8 mm), 1 x 98 00 09 KNIPEX Clé à fourche (9 mm), 1 x 98 00 10 KNIPEX Clé à fourche (10 mm), 1 x 98 00 11 KNIPEX Clé à fourche (11 mm), 1 x 98 00 12 KNIPEX Clé à fourche (12 mm), 1 x 98 00 13 KNIPEX Clé à fourche (13 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Pince coupante de côté (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) (200 mm), 1 x 86 06 250 KNIPEX Pince-clé pince et clé à la fois (250 mm), 1 x 98 66 30 KNIPEX Embout de sécurité autobloquant (Ø 40 mm), 1 x 98 66 40 KNIPEX Embout de sécurité autobloquant (Ø 45 mm), 1 x 98 66 50 KNIPEX Embout de sécurité autobloquant (Ø 60 mm), 1 x 98 29 25 KNIPEX Douille 3/8" pour TX25 (3/8" / TX25), 1 x 98 29 27 KNIPEX Douille 3/8" pour TX27 (3/8" / TX27), 1 x 98 29 30 KNIPEX Douille 3/8" pour TX30 (3/8" / TX30), 1 x 98 29 40 KNIPEX Douille 3/8" pour TX40 (3/8" / TX40), 1 x 98 29 45 KNIPEX Douille 3/8" pour TX45 (3/8" / TX45), 1 x 98 29 50 KNIPEX Douille 3/8" pour TX50 (3/8" / TX50), 1 x 98 62 01 KNIPEX Pince de préhension en plastique isolante (180 mm),

Points forts

34 pièces

Applications

00 21 05 EV Mallette à outils « Basic » Mobilité électrique Adapté aux véhicules électriques : les principaux outils et accessoires certifiés VDE sont soigneusement rangés dans une mallette à outils. Outils et accessoires isolés pour tous travaux sur véhicules électriques. Équipement de base complet pour véhicules électriques avec pinces, clés plates, cliquet et douilles. 29 outils isolés et 1 paire de gants isolants. Mallette à outils « Basic » 00 21 05 avec insert en mousse pour jeu de clés à cliquet réversibles 3/8". Le code couleur dans l'insert en mousse indique les emplacements pour les douilles retirées. Pour les garages et les entreprises qui entretiennent les véhicules électriques / leurs propres parcs de véhicules. - Dimension Largeur extérieur (intérieur): 465mm 440mm - Dimension Hauteur extérieur (intérieur): 200mm 180mm - Dimension Profondeur extérieur (intérieur): 410mm 350mm / 350mm Livré avec: 1 x 98 65 41 KNIPEX Gants pour électricien isolées Taille 10 / Classe 0 (410 mm), 1 x 98 31 KNIPEX Clé à cliquet avec carré mâle 3/8" (5 - 25 Nm in 0,25 Nm-Schritten), 1 x 98 37 10 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 3/8" (10 mm), 1 x 98 37 11 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 3/8" (11 mm), 1 x 98 37 12 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 3/8" (12 mm), 1 x 98 37 13 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 3/8" (13 mm), 1 x 98 35 125 KNIPEX Rallonge avec carré femelle/mâle 3/8" (3/8"), 1 x 98 35 250 KNIPEX Rallonge avec carré femelle/mâle 3/8" (3/8"), 1 x 98 62 02 KNIPEX Pince demi-ronde en plastique isolante (220 mm), 1 x 98 24 01 KNIPEX Tournevis pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 KNIPEX Tournevis pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 24 03 KNIPEX Tournevis pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH3 x 150 mm), 1 x 98 20 35 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 65 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 98 00 08 KNIPEX Clé à fourche (8 mm), 1 x 98 00 09 KNIPEX Clé à fourche (9 mm), 1 x 98 00 10 KNIPEX Clé à fourche (10 mm), 1 x 98 00 11 KNIPEX Clé à fourche (11 mm), 1 x 98 00 12 KNIPEX Clé à fourche (12 mm), 1 x 98 00 13 KNIPEX Clé à fourche (13 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Pince coupante de côté (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) (200 mm), 1 x 86 06 250 KNIPEX Pince-clé pince et clé à la fois (250 mm), 1 x 98 66 30 KNIPEX Embout de sécurité autobloquant (Ø 40 mm), 1 x 98 66 40 KNIPEX Embout de sécurité autobloquant (Ø 45 mm), 1 x 98 66 50 KNIPEX Embout de sécurité autobloquant (Ø 60 mm), 1 x 98 29 25 KNIPEX Douille 3/8" pour TX25 (3/8" / TX25), 1 x 98 29 27 KNIPEX Douille 3/8" pour TX27 (3/8" / TX27), 1 x 98 29 30 KNIPEX Douille 3/8" pour TX30 (3/8" / TX30), 1 x 98 29 40 KNIPEX Douille 3/8" pour TX40 (3/8" / TX40), 1 x 98 29 45 KNIPEX Douille 3/8" pour TX45 (3/8" / TX45), 1 x 98 29 50 KNIPEX Douille 3/8" pour TX50 (3/8" / TX50), 1 x 98 62 01 KNIPEX Pince de préhension en plastique isolante (180 mm),

Informations techniques


Attributs
1 365,27 € HT
/ unité
1 638,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours