Sac de rangement Knipex 00 21 33 LE
Mallette à outils « Robust26 Move », vide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :00 21 33 LE
Rubix :7510-5542433
Fabricant :00 21 33 LE
EAN :4003773057543
Documents
Détails articles : MALLETTE OUTILS ''ROBUST26 MOVE'
00 21 33 LE Mallette à outils « Robust26 Move » . Charge utile max. : 25 kg. Volume : 26,4 litres. Clapet automatique de compensation de pression. Stable en température de -30 °C à +80 °C. Dispositif pour attacher de cadena. Porte-documents ; plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants. Fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium. Poignée bi-matière ergonomique. Prêt quand vous l'êtes : idéal pour les conditions les plus difficiles grâce au polypropylène résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux températures. Réalisez intelligemment vos tâches difficiles : flexibilité maximale grâce aux 19 poches à outils et 61 boucles de retenue, ainsi qu'au système de séparation en aluminium adaptable. Pratique lorsque vous êtes en déplacement : transportable par avion, avec poignée extensible et roulettes faciles à manœuvrer pour plus de confort. - Dimension Largeur extérieur (intérieur): 550mm 500mm - Dimension Hauteur extérieur (intérieur): 350mm 285mm - Dimension Profondeur extérieur (intérieur): 225mm
Points forts
vide
Applications
00 21 33 LE Mallette à outils « Robust26 Move » . Charge utile max. : 25 kg. Volume : 26,4 litres. Clapet automatique de compensation de pression. Stable en température de -30 °C à +80 °C. Dispositif pour attacher de cadena. Porte-documents ; plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants. Fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium. Poignée bi-matière ergonomique. Prêt quand vous l'êtes : idéal pour les conditions les plus difficiles grâce au polypropylène résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux températures. Réalisez intelligemment vos tâches difficiles : flexibilité maximale grâce aux 19 poches à outils et 61 boucles de retenue, ainsi qu'au système de séparation en aluminium adaptable. Pratique lorsque vous êtes en déplacement : transportable par avion, avec poignée extensible et roulettes faciles à manœuvrer pour plus de confort. - Dimension Largeur extérieur (intérieur): 550mm 500mm - Dimension Hauteur extérieur (intérieur): 350mm 285mm - Dimension Profondeur extérieur (intérieur): 225mm
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
526,10 € HT
/ unité
631,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
