Sac de rangement Roebuck 894433, Matière: Polyester | Longueur: 539 mm | Largeur: 158 mm

Sac intervention textile

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :894433
Rubix :R600-5461485
EAN :3660338468421
SAC INTERVENTION TEXTILE 539X158X216

Résumé technique

Matièrepolyester
Largeur158 mm
Hauteur216 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SAC INTERVENTION TEXTILE 539X158X216


Boite à outils textile 100% polyester
Le format du sac permet de ranger des outils longs ou encombrants comme une scie, une clé stillson, un niveau… (longueur maxi des outils 50 cm).
4 poches intérieures pour le rangement du petit outillage : pinces, clés, tournevis, clés mâles…,1 boucle pour mesure, 1 poche fermée par zip dans le couvercle pour accueillir documents, clés, stylos, téléphones, 2 poches extérieur par côté.
Fermeture par 2 clips plastiques réglables.
Transport par sangle bandoulière réglable avec coussin de renfort.
Large pieds en plastique sous la soute afin de protéger le sac
Dimensions 539X158X216mm
Volume 18 L

Points forts

Facilite le rangement d'outils long

Informations techniques


Attributs
Matièrepolyester
Largeur158 mm
Hauteur216 mm
Longueur539 mm
Couleurbleu
34,18 € HT
/ unité
41,02 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h