Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.C16B2-21-SPL
Maillon coude
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MCS.C16B2-21-SPL
Rubix :X600-1424734
Fabricant :884385
EAN :3660338378126

Détails articles : MAILLON COUDE 25,4-H21 DOUBLE
Tous les composants de la chaîne mecaline sont conformes aux normes européennes DIN8187-ISO606 pour assurer la stabilité dimensionnelle. Les maillons de raccordement permettent d'assembler les longueurs de chaîne coupées en fonction des besoins.
16B2 Maillon déporté duplex pour chaînes droites (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Points forts
Composants traités thermiquement, haute durabilité
Applications
Utilisation de la chaîne et des pignons BS
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 16b-2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier au carbone |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,82 € HT
/ unité
4,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
