Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS12B-1 SS CL (P=3/4'') (CP)

Maillon de liaison de la chaîne en acier inoxydable BS (clip à ressort)

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS12B-1 SS CL (P=3/4'') (CP)
Rubix :1391-1505356
Fabricant :0231120022
EAN :8718472016659
MAILLON JONCTION RS12B-SS-1 PAS 19,05 SPLE A GOUPILLE INOX

Résumé technique

Chaînecatena bs ss
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON JONCTION RS12B-SS-1 PAS 19,05 SPLE A GOUPILLE INOX


Tous les composants de base de la chaîne Tsubaki SS sont en acier inoxydable SUS304 (à l'exception des pinces à ressort, qui sont en SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spéciaux tels que les applications sous-marines, acides et alcalines. Elle peut également être utilisée à des températures élevées et basses (de -20°C à +400°C). Le SUS304 n'est que très peu magnétique, ce qui est dû au processus de forgeage à froid.

Informations techniques


Attributs
Chaînecatena bs ss
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Matièresus304 (acier inoxydable 304)
Poids24 g
Diamètre rouleau12,07 mm
Typemaillon de liaison à clip/goupille fendue (cl cp)
80,65 € HT
/ 5 unités
96,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h