Références
Sedis :13N7000205
Rubix :0296-1043106

Détails articles : MAILLON EXTERIEUR 205 13N PAS 19,05 SIMPLE
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | simplex |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,80 € HT
/ 5 unités
26,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
