Maillon de jonction pour chaîne Sedis 213N/216
Maillon coude simple goupille alpha premium pour chaine sedis série européenne BS double
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :213N/216
Rubix :0296-1042859
Fabricant :213N7P05216
EAN :3661207000049




Résumé technique
| Chaîne | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
Documents
Détails articles : MAIL COUDE SIMPLE GOU 19,05 DBLE 12B2 ALPHA PREM 213N216
Maillon coude simple goupille sedis alpha premium pour chaîne série européenne BS 12B-2 double au pas de 19,05 mm ref. 213n/216 sachet de 5 pieces.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 19,77 €
10,95 € HT
/ unité
13,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h