Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS40-1 2POL (P=1/2'')

RS40-1 Tsubaki ANSI G7, maillon décalé à deux pas

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS40-1 2POL (P=1/2'')
Rubix :1391-1285348
Fabricant :0110400008
EAN :8718472001181
MAILLON COUDE DOUBLE 40-1 ASA G8 MCD TSUBAKI ASA 12,7 SIMPLE

Résumé technique

Chaîneansi g8
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE DOUBLE 40-1 ASA G8 MCD TSUBAKI ASA 12,7 SIMPLE


En recherchant le summum de la qualité, Tsubaki a créé la norme la plus élevée au monde en matière de chaîne à rouleaux. La chaîne à rouleaux Tsubaki G7 ANSI RS a placé la barre plus haut grâce à des innovations de conception qui donnent des résultats solides ! - Lube Groove Bush pour retenir l'huile au point de contact, là où la chaîne en a le plus besoin, en fournissant un réservoir interne pour le lubrifiant. Le résultat est une chaîne qui dure plus longtemps et dont les coûts d'entretien sont moindres pendant toute sa durée de vie. La douille à gorge lubrifiée est disponible dans les tailles RS80 à RS140. Douille sans soudure avec un profil cylindrique très précis et une finition de surface permettant un meilleur contact de surface entre l'axe et la douille, ainsi qu'une meilleure rétention du lubrifiant. - Le maillon de raccordement de la pièce de monnaie à anneau permet à la chaîne d'être spécifiée jusqu'à sa puissance nominale totale.

Informations techniques


Attributs
Chaîneansi g8
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Matièrealliage d'acier spécial
Poids18 g
Nombre de brins2
Diamètre rouleau7,92 mm
Typemaillon décalé à deux pas (2pol)
9,99 € HT
/ unité
11,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours