Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.C10B1SPL

Maillon de jonction

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MDJ.C10B1SPL
Rubix :X600-1424756
Fabricant :884363
EAN :3660338377907
MAILLON DE JONCTION 15,87 SIMPLE

Résumé technique

Chaîne10b-1
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 15,87 SIMPLE


Tous les composants de la chaîne Mecaline sont conformes aux normes européennes DIN8187-ISO606 pour assurer la stabilité dimensionnelle. Les maillons permettent de mettre bout à bout des longueurs de chaîne coupées, le cas échéant
10B1 Simplex Maillon de connexion pour chaînes à flancs droits (type à goupille à ressort) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, grande durabilité

Applications

À utiliser avec la chaîne et les anneaux BS

Informations techniques


Attributs
Chaîne10b-1
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau10,16 mm
Typemaillon de connexion
0,76 € HT
/ unité
0,91 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h