Maillon de jonction pour chaîne Sedis 11N/216
Maillon coude simple goupille alpha premium pour chaine sedis série européenne BS simple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :11N/216
Rubix :0296-1042850
Fabricant :11N7P05216
EAN :3661207000063




Résumé technique
| Chaîne | bs 10b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
| Profil | simplex (1) |
Documents
Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE 216 11N PAS 15,87 SIMPLE A GOUPILLES
Maillon coude simple goupille sedis alpha premium pour chaîne série européenne BS 10B-1 simple au pas de 15,875 mm ref. 11n/216 sachet de 5 pieces.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 10b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,20 € HT
/ unité
13,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h