Maillon de jonction pour chaîne Sedis 7ND/221
Maillon coude double pour chaine sedis alpha premium et delta® série européenne BS simple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :7ND/221
Rubix :0296-1042804
Fabricant :7ND7P05221
EAN :3661207003866




Résumé technique
| Chaîne | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
Documents
Détails articles : MAIL COUDE DOUBLE 221 7ND 08B1 PAS 12,7 SIMPLE DELTA HR
Maillon coude double sedis delta® pour chaîne série européenne BS 08B-1 simple au pas de 12,7 mm ref. 7nd/221 sachet de 5 pieces.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 8,03 €
3,43 € HT
/ unité
4,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h