Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.08B2SS
Maillon de jonction double Inox
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MDJ.08B2SS
Rubix :X600-1421489
Fabricant :883810
EAN :3660338372216

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 12,7 DOUBLE-INOX
Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
08B2 Maillon de raccordement duplex en acier inoxydable (type clip à ressort) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Points forts
INOX
Applications
Pour chaîne à rouleaux standard
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 08b-2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier au carbone |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Type | maillon de raccordement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,05 € HT
/ unité
2,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h