Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.16B2SS
MAILLON COUDE DOUBLE - INOX
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MCS.16B2SS
Rubix :X600-1421481
Fabricant :883818
EAN :3660338372292



Détails articles : MAILLON COUDE 25,4 DOUBLE - INOX
Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
16B2 Maillon décalé duplex en acier inoxydable (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Points forts
INOX
Applications
Pour chaîne à rouleaux standard
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 16b-2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier au carbone |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,45 € HT
/ unité
14,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h