Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.12B1
Maillon coudé simple pour chaîne simple
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MCS.12B1
Rubix :C600-1269148
Fabricant :856176
EAN :3660338114670



Détails articles : MAILLON COUDE 19,05 SIMPLE
Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
Points forts
Composants traités thermiquement, grande durabilité
Applications
Pour chaîne à rouleaux standard
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 12b-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier carbone |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,88 € HT
/ unité
2,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h