Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.08B1SS

Maillon Coude Simplex Inox

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MCS.08B1SS
Rubix :X600-1409323
Fabricant :875369
EAN :3660338289620
MAILLON COUDE 12,7 SIMPLE-INOX

Résumé technique

Chaîne08b-1
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MAILLON COUDE 12,7 SIMPLE-INOX


Tous les composants de chaîne mecaline sont conformes aux normes européennes DIN8187-ISO606 afin d'assurer une stabilité dimensionnelle. Les maillons de liaison permettent d'assembler les longueurs de chaîne coupées selon les besoins.
MAILLON COUDE 12,7 SIMPLE

Points forts

Composants traités thermiquement, haute durabilité

Applications

Pour utilisation avec des chaînes BS et des pignons

Informations techniques


Attributs
Chaîne08b-1
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier inoxydable
Diamètre rouleau8,51 mm
3,78 € HT
/ unité
4,54 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h