Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.20B3

MAILLON COUDE SIMPLE POUR CHAINE TRIPLE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MCS.20B3
Rubix :X600-1421523
Fabricant :883776
EAN :3660338371875
MAILLON COUDE 31,71 TRIPLE

Résumé technique

Chaîne20b-3
Pas de chaîne31,75 mm
Profiltriplex (3)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE 31,71 TRIPLE


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
20B3 Maillon déporté triplex (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, haute durabilité

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne20b-3
Pas de chaîne31,75 mm
Profiltriplex (3)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau19,05 mm
7,68 € HT
/ unité
9,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h