Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.28B1

Maillon coudé simple pour chaîne simple

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MCS.28B1
Rubix :X600-1421514
Fabricant :883785
EAN :3660338371967
MAILLON COUDE 44,45 SIMPLE

Résumé technique

Chaîne28b-1
Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE 44,45 SIMPLE


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
28B1 Simplex Maillon décalé (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, grande durabilité

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne28b-1
Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau27,94 mm
9,41 € HT
/ unité
11,29 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h