Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS12B NEPTUNE 2 CL (P=3/4'') (SC)
Maillon de liaison de la chaîne Neptune BS
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS12B NEPTUNE 2 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix :1391-1285186
Fabricant :70235122002



Résumé technique
| Chaîne | catena di trasmissione |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
Détails articles : MAILLON DE JONCT. 12B2 NEPTUNE MDJ ANTICORROSION 19,05 DOUBLE
La chaîne BS Neptune™ est une chaîne Tsubaki BS qui a subi un traitement de surface spécial. Les plaques de liaison, les douilles et les axes de roulement ont une couche spéciale en deux étapes appliquée afin d'offrir une protection maximale contre les conditions de fonctionnement ou d'environnement. (Les clips à ressort sont en SUS301). Les rouleaux Neptune™ ont un revêtement spécial conçu pour résister aux conditions corrosives ainsi qu'au contact dynamique sévère entre le rouleau et le pignon. Cette chaîne convient aux applications soumises à un nettoyage akalin et aux environnements exposés à l'eau de mer, aux pluies acides et à d'autres conditions météorologiques défavorables. Cette chaîne ne contient pas de substances chimiques dangereuses telles que le chrome hexavalent, le plomb, le cadmium et le mercure, conformément à la directive RoHS.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | catena di trasmissione |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier au carbone anticorrosion (clips à ressort sus301) |
| Poids | 41 g |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Type | chaîne de transmission |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,80 € HT
/ 5 unités
114,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h