Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RF06B LAMBDA 2 OL (P=3/8'')

Chaîne Lambda BS Maillon Coudé Simple

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RF06B LAMBDA 2 OL (P=3/8'')
Rubix :1391-1285065
Fabricant :74000062004
EAN :8718472591774
MAILLON COUDE SIMPLE 06B2 LAMBDA MCS AUTOLUB PAS 9,52 DOUBLE

Résumé technique

Chaînebs lambda chain
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE 06B2 LAMBDA MCS AUTOLUB PAS 9,52 DOUBLE


La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec une lubrification NSF-H1 de qualité alimentaire et douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La nonutilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations. La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travail propre.

Informations techniques


Attributs
Chaînebs lambda chain
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Poids9 g
Nombre de brins2
Diamètre rouleau6,35 mm
32,60 € HT
/ unité
39,12 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h