Scie sabre Milwaukee M18 ONEFSZ-502X, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.8 kg
M18 ONEFSZ-502X
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :M18 ONEFSZ-502X
Rubix :8989-5450843
Fabricant :4933478294
EAN :4058546344719

Documents
Détails articles : SCIE SABRE 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18ONEFSZ-502X
M18 ONEFSZ-502X - SCIE SABRE FUEL ONE KEY 18V, 5AH
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité de coupe | 300 mm |
| Poids | 3,8 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | onefsz-502x |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Longueur de course | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
922,00 € HT
/ unité
1 106,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
