Cliquet Facom M.126A, Carré d'entraînement: 1 '' | Diamètre: 25 mm | Longueur: 700 mm
M.A - Broches pour cliquet 1" M.151
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :M.126A
Rubix :0139-5000220
EAN :3148516617903



Documents
Détails articles : BROCHE SYSTEME 1 L. 700MM M.126A
M.A - Broches pour cliquet 1" M.151
- S'utilisent comme poignées rallonges sur le cliquet Réf M.151.
- Présentation : chromée satinée.
- S'utilisent comme poignées rallonges sur le cliquet Réf M.151.
- Présentation : chromée satinée.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Longueur | 700 mm |
| Diamètre | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,62 € HT
/ unité
83,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
